ARO CORP 15261308
Pompe à membrane non métallique Compact Sery - 1/2 ports NPT, 14.4 gal/min max., 100 psi max., 1/2 po entrée/sortie, 3/32 po dia. Matières solides max., cylindrée moyenne 0.039 gal., section fluide en polypropylène, bille PTFE, section centrale en polypropylène, siège antiretour en polypropylène, membrane PTFE/santoprène