Motion
TL50HBGYRAOSQP
Lumière de la tour haute intensité : 4-Color scellée; indicateur sonore continu omnidirectionnel; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : bleu vert jaune rouge; 150 mm (6 po) 8 broches M12 fils de sortie en PVC QD
N° D’ARTICLE MI12039072
N° MFRTL50HBGYRAOSQP
Prix763.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lumière de la tour haute intensité : 4-Color scellée; indicateur sonore continu omnidirectionnel; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : bleu vert jaune rouge; 150 mm (6 po) 8 broches M12 fils de sortie en PVC QD
N° D’ARTICLE MI12039072
N° MFRTL50HBGYRAOSQP
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
Prix763.56 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
74804 TL50HBGYRAOSQP HAUTE INTENSITÉ