Motion
PITL26UM6-VL
Fibre de plastique ; Paire en mode opposé ; Dia. du noyau : 0.5 mm ; Longueur de la fibre : 2 m ; Filetage en acier inoxydable : M6 avec lentille intégrée, Taille du point 20 mm à une plage de 100 mm ; Flex Relief, coupe libre, Vantage Line
N° D’ARTICLE MI12042299
N° MFRPITL26UM6-VL
Prix139.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fibre de plastique ; Paire en mode opposé ; Dia. du noyau : 0.5 mm ; Longueur de la fibre : 2 m ; Filetage en acier inoxydable : M6 avec lentille intégrée, Taille du point 20 mm à une plage de 100 mm ; Flex Relief, coupe libre, Vantage Line
N° D’ARTICLE MI12042299
N° MFRPITL26UM6-VL
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
Prix139.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
802116 PITL26UM6-VL FIBRE DE PLASTIQUE;