Motion
TL505AOSIKQ
Lumière tour Pro TL50 avec IO-Link étanche, sonore omnidirectionnelle avec réglage du volume, boîtier noir standard : 5 segments lumineux; tension : 18-30 V c.c.; valeur nominale environnementale : IP67; couleurs : multicolore; 4 broches M12 QD intégral
N° D’ARTICLE MI12044173
N° MFRTL505AOSIKQ
Prix1,030.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lumière tour Pro TL50 avec IO-Link étanche, sonore omnidirectionnelle avec réglage du volume, boîtier noir standard : 5 segments lumineux; tension : 18-30 V c.c.; valeur nominale environnementale : IP67; couleurs : multicolore; 4 broches M12 QD intégral
N° D’ARTICLE MI12044173
N° MFRTL505AOSIKQ
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
Prix1,030.45 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
805002 TL505AOSIKQ TL50 LAMPE TOUR PROFESSIONNELLE