Motion
TL50BLWYRQP
Lumière de la tour Beacon : indicateur 3-Color; tension : 12-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : blanc jaune rouge; 150 mm (6 po) PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12054591
N° MFRTL50BLWYRQP
Prix544.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lumière de la tour Beacon : indicateur 3-Color; tension : 12-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : blanc jaune rouge; 150 mm (6 po) PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12054591
N° MFRTL50BLWYRQP
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
Prix544.39 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
94419 TL50BLWYRQP ÉCLAIRAGE DE TOUR DE BALISE :