Motion
TL50BGYRAOS3IQ
Éclairage de tour : 4-Color scellées ; Indicateur sonore pulsé omnidirectionnel avec réglage de l'intensité ; Tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a. ; Cote environnementale : IP67 ; Entrée : bimodal ; Couleurs : bleu vert jaune rouge ; 8 broches M12 QD intégral
N° D’ARTICLE MI12056552
N° MFRTL50BGYRAOS3IQ
Prix577.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Éclairage de tour : 4-Color scellées ; Indicateur sonore pulsé omnidirectionnel avec réglage de l'intensité ; Tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a. ; Cote environnementale : IP67 ; Entrée : bimodal ; Couleurs : bleu vert jaune rouge ; 8 broches M12 QD intégral
N° D’ARTICLE MI12056552
N° MFRTL50BGYRAOS3IQ
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
Prix577.97 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
97519 TL50BGYRAOS3IQ LUMIÈRE DE LA TOUR :