Motion
NL34
Contre-écrou de palier série NL - 6.659-8 po de diamètre, filetage à gauche, 8.6610 po de diamètre extérieur, 8.0310 po de diamètre extérieur, 1.0730 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085325
N° MFRNL34
Prix1,024.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série NL - 6.659-8 po de diamètre, filetage à gauche, 8.6610 po de diamètre extérieur, 8.0310 po de diamètre extérieur, 1.0730 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085325
N° MFRNL34
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
Prix1,024.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    8.0310 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.6610 po
  • Largeur totale
    1.0730 po
  • Filetage Taille  
    6.659-8 po
  • Poids
    6.739 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    NL
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
NL34 ÉCROU AUTOBLOQUANT GAUCHE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good