Motion
NL44
Contre-écrou de palier série NL - 8.628-8 po de diamètre, filetage à gauche, 11.0050 po de diamètre extérieur, 9.8430 po de diamètre extérieur, 1.2600 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085327
N° MFRNL44
Prix1,636.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série NL - 8.628-8 po de diamètre, filetage à gauche, 11.0050 po de diamètre extérieur, 9.8430 po de diamètre extérieur, 1.2600 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085327
N° MFRNL44
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
Prix1,636.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    9.8430 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.0050 po
  • Largeur totale
    1.2600 po
  • Filetage Taille  
    8.628-8 po
  • Poids
    10.805 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    NL
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
NL44 ÉCROU AUTOBLOQUANT GAUCHE