Motion
PCJ222820

NTN
PCJ222820

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI12107713
N° MFRPCJ222820
Prix18.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PCJ222820

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI12107713
N° MFRPCJ222820
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
Prix18.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Global Largeur  
    1.2500 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.198 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles PCJ222820 présente un diamètre d’alésage de 1.3750 po, un diamètre extérieur de 1.7500 po, une largeur globale de 1.2500 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.198 lb, ce qui le rend idéal pour l’équipement de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359155815
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21200 lbf
  • CUP_NON
    4547359155815

Aperçu

Description du fabricant
PCJ222820 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES