Motion
RNAB202

NTN
RNAB202

Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 20 mm, largeur de rouleau de 11.80 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI12107716
N° MFRRNAB202
Prix100.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNAB202

Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 20 mm, largeur de rouleau de 11.80 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI12107716
N° MFRRNAB202
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
Prix100.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    0.4646 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Rouleau Diamètre  
    35 mm
  • Rouleau Largeur  
    11.80 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359169744
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2990 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3550 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4547359169744

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE RNAB202