Motion
6808ZZC3

NTN
6808ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12108868
N° MFR6808ZZC3
Prix228.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6808ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12108868
N° MFR6808ZZC3
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
Votre prix228.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6808ZZC3 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6808ZZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 40 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 52 mm pour les applications de machinerie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6808ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359801477
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    990 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253067658

Aperçu

Description du fabricant
6808ZZC3 ROULEMENT À BILLES