Motion
23960L1W33

NTN
23960L1W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 420 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12109435
N° MFR23960L1W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23960L1W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 420 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12109435
N° MFR23960L1W33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    85.568 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359792850
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253092179

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23960L1W33