Motion
22252BW33

NTN
22252BW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 480 mm, largeur 130 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12109696
N° MFR22252BW33
Prix21,040.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22252BW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 480 mm, largeur 130 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12109696
N° MFR22252BW33
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
Prix21,040.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Rayon du filet
    0.1969 po, 5.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    480 mm
  • Global Largeur  
    130 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    249.122 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359268072
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253103707

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22252BW33