Motion
7012.2-200
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 200 X 260 RFN 7012.2
N° D’ARTICLE MI12151529
N° MFR7012.2-200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 200 X 260 RFN 7012.2
N° D’ARTICLE MI12151529
N° MFR7012.2-200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Longueur totale
    68 mm
  • Poids
    8.65 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    151 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7012.2-200
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    681 kN/lb

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE 7012.2-200 200 X 260 RFN 7012.2
  • Les ensembles de verrouillage RINGFEDER® d’origine sont dotés d’anneaux de butée coniques doubles avec des cônes à dégagement automatique.
  • Ils font le pont entre des dégagements d’ajustement relativement importants, sont faciles à installer, à ajuster ou à retirer, mais ne sont pas autocentrés.
  • Une section de moyeu de précentrage est généralement requise.