Motion
48-35-1411

MILWAUKEE TOOL
48-35-1411

72 po. Trépied laser
N° D’ARTICLE MI12152712
N° MFR48-35-1411
Prix113.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-35-1411

72 po. Trépied laser
N° D’ARTICLE MI12152712
N° MFR48-35-1411
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
Prix113.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    72.0000 po
  • Taille
    72 po
  • Poids
    2.97 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le trépied laser MILWAUKEE® de 72 po est parfait pour régler la hauteur d’une ligne laser horizontale ou pour retirer le laser du sol au besoin. Le trépied peut être ajusté de 28 po à 72 po avec une portée supplémentaire lorsqu’il est utilisé avec le support de fixation laser 360° (48-35-1311, non inclus) et le point de montage inférieur. Le trépied réglable est également doté d’un réglage de précision de 15 po pour un alignement vertical plus rapide et d’un engrenage renforcé sur l’arbre central pour une durée de vie prolongée de l’outil. Le trépied en aluminium est léger et durable avec une tête à inclinaison panoramique de 1/4 po à 20 po. Le trépied laser de 72 po est couvert par une garantie limitée de trois ans.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242568420
  • Matériel
    Aluminium
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • CUP_NON
    045242568420

Aperçu

Description du fabricant
48-35-1411 72" LASER TRIPOD
  • Point de montage inférieur - Applications les plus basses
  • 15 en réglage de précision
  • Engrenage renforcé à durée de vie plus longue
  • Fixation 1/4 po-20
  • Plaque de montage laser amovible
  • Léger et corps en aluminium durable
  • Gamme supplémentaire lorsqu'il est utilisé avec le support laser Milwaukee® 360-Degree
  • Tête inclinable à plat réglable