Motion
M1840-XS
Gants en tricot sans couture ATA®/Nylon mélangés - Léger
N° D’ARTICLE MI12162180
N° MFRM1840-XS
Prix6.13 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture ATA®/Nylon mélangés - Léger
N° D’ARTICLE MI12162180
N° MFRM1840-XS
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
Prix6.13 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XS
  • Taille
    XS

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture ATA®/Nylon mélangés - Léger
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La technologie ATA® et le mélange de nylon offrent une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Numéro CUP du fabricant
    616314628535
  • CUP_NON
    616314628535

Aperçu

Description du fabricant
GANTS M1840-XS ATA TECHNOLOGY - SANS COUCHE
  • La technologie ATA® et le mélange de nylon offrent une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants
  • Fabriqué aux États-Unis