Motion
302-0670T-LY-2X
Gilet haute visibilité - Taille : 2 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI12162403
N° MFR302-0670T-LY-2X
Prix38.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Taille : 2 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI12162403
N° MFR302-0670T-LY-2X
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
Prix38.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Accès à l’anneau en D | Bordure réfléchissante noire autour de l’emmanchure | Attaches pour micro | Poche pour I.D. | Radio | Poche pour téléphone cellulaire | Poches pour stylo | Grande poche arrière à fermeture éclair | Poches à rabat extensibles externes | Poche pour tablette avec sangle | Ruban deux tons
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Gilet d’attache deux tons à douze poches ANSI Type R Classe 2 avec partie inférieure avant noire indéchirable et anneau en D d’accès
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité, travaux routiers, arpenteur, travaux utilitaires
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Poche pour téléphone cellulaire, poche pour pièce d’identité, poche pour radio, poche pour tablette
  • Numéro CUP du fabricant
    616314414299
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    12
  • Modèle
    2-Tone
  • Gamme de produits
    Haute visibilité
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Voyageur 302
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    616314414299
  • Couleur de la veste
    Jaune haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
302-0670T-LY-2X HI-VISIBILITY VEST HI-VI
  • Maille de polyester respirante
  • Le fond noir indéchirable offre une excellente protection contre les déchirures et aide à cacher la saleté
  • Ruban à deux tons de 2 po pour une visibilité optimale
  • Bordure réfléchissante noire autour de l’ouverture du bras pour une visibilité et une sécurité accrues
  • Col rembourré pour plus de confort lorsque la veste est chargée d’outils
  • Fermeture à glissière
  • Accès à l’anneau en D
  • Coutures renforcées
  • Œillets au cou pour les porte-outils et les longes
  • Languettes de microphone avec coutures renforcées
  • Poche pour pièce d’identité et poche pour radio/cellulaire
  • 1 poche à la poitrine avec poches pour stylo
  • Grandes poches extérieures à rabat extensibles inférieures 2
  • Grande poche arrière à fermeture éclair
  • 2 poches intérieures inférieures, y compris une poche pour tablette avec sangle