Motion
4550FC/M
Gants enduits avec soutien – taille M ou taille 8, poignet de sécurité, naturel
N° D’ARTICLE MI12162477
N° MFR4550FC/M
Prix6.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants enduits avec soutien – taille M ou taille 8, poignet de sécurité, naturel
N° D’ARTICLE MI12162477
N° MFR4550FC/M
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
Prix6.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Excellent pour la manipulation des matériaux de toiture, des briques et des blocs de béton.
  • Application
    • Sécuriser la prise sèche et résistante à l’huile • Manipulation et assemblage des pièces et des matériaux • Entretien et réparation de l’équipement • Nettoyage des pièces • Fixation et ancrage
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Naturel
  • Style revers
    Sécurité
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Type de service
    Épais
  • Caractéristiques et avantages
    • Offre une protection contre les dangers physiques tels que la résistance aux coupures, aux perforations, aux accrocs et à l’abrasion et offre le port de gants enduits de nitrile plus lourds et plus encombrants sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile • Fini en nitrile lisse • Offre une résistance supérieure aux coupures et à l’abrasion • Doublure en jersey • Robuste, mais flexible • Poignet de sécurité pour protéger le poignet et permettre un retrait rapide
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Doublé
    Jersey
  • Couleur du ligneur
    Naturel
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Numéro CUP du fabricant
    616314403446
  • Type de produit
    Nitrile
  • Type de protection
    Produit chimique
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Lisse
  • CUP_NON
    616314403446

Aperçu

Description du fabricant
COUTURES DE GANTS AVEC SUPPORT ENDUIT 4550FC/M
  • Offre une protection contre les dangers physiques tels que la résistance aux coupures, aux perforations, aux accrocs et à l’abrasion et offre le port de gants enduits de nitrile plus lourds et plus volumineux sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile
  • Fini nitrile lisse
  • Offre une résistance supérieure aux coupures et à l’abrasion
  • Doublure en jersey
  • Lourd, mais flexible
  • La manchette de sécurité aide à protéger le poignet et permet un retrait rapide