Motion
M13NC-S
Léger - taille S ou taille 7 , sans revêtement, poignet en tricot, coton
N° D’ARTICLE MI12162484
N° MFRM13NC-S
Prix2.58 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Léger - taille S ou taille 7 , sans revêtement, poignet en tricot, coton
N° D’ARTICLE MI12162484
N° MFRM13NC-S
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
Prix2.58 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Taille pour homme
    S
  • Taille
    S
  • Taille pour femmes
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tricot sans couture, poignet en tricot, réversible
  • Poignée antidérapante
    Non
  • Application
    Assemblage général, transformation des aliments, entreposage, manutention des colis, manutention des pièces
  • Matériau arrière
    Coton et mélange de coton
  • Conception enduite
    Sans revêtement
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot de coton sans couture - Légers
  • Mot-clé de description
    Sans couturesGlove NoCoat
  • Type de service
    Service léger
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Type de main
    Réversible
  • Utilisation dans l’industrie
    Assemblage général, transformation des aliments, entreposage, manutention des colis, manutention des pièces
  • Isolé
    Non
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Naturel
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Mélange de coton
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M13NC-S
  • Numéro CUP du fabricant
    616314650567
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants en tricot - Sans revêtement
  • Caractéristiques de la paume
    Sans revêtement
  • Gamme de produits
    PIP
  • Type de protection
    Usage général
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    M13NC
  • Dissipation statique
    Non
  • Style de pouce
    Réversible
  • Type de pouce
    Réversible
  • Type
    Tricot
  • CUP_NON
    616314650567

Aperçu

Description du fabricant
M13NC-S SANS COUTURE LÉGERGLOVE NOCOA
  • La coquille en tricot de coton sans couture est confortable et flexible
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La conception réversible permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
  • Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants
  • Fabriqué aux États-Unis