Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Taille pour hommeXL
- TailleXL
- Taille pour femmesXL
Détails
- Détails supplémentairesTricot sans couture, poignet en tricot, réversible
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 1
- Poignée antidérapanteNon
- ApplicationFabrication, assemblage, entreposage, transformation des aliments
- Matériau arrièreCoton et mélange de coton
- Conception enduiteSans revêtement
- Couverture du revêtementSans revêtement
- Matériau de revêtementAucun revêtement
- CouleurBlanc
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants en tricot de coton et polyester sans couture - Poids lourd
- Mot-clé de descriptionSans couturesGlove NoCoat
- Type de serviceService standard
- Approuvé par la FDANon
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseLisse
- Type de mainRéversible
- Utilisation dans l’industrieFabrication, assemblage, entreposage, transformation des aliments
- IsoléNon
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurBlanc
- Matériau de la doublureCoton, mélange de polyester
- Matériau de la doublureMélange de coton
- Coutures de doublureSans coutures
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricantMP25-XL
- Numéro CUP du fabricant616314650826
- MatérielCoton, polyester
- Type de produitGants en tricot - Sans revêtement
- Caractéristiques de la paumeSans revêtement
- Type de protectionUsage général, abrasion
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- Normes respectéesANSI/ISEA 105, ASTM D3884-09
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Style de pouceRéversible
- Type de pouceRéversible
- TypeTricot
- CUP_NON616314650826
Aperçu
- La coquille en tricot de coton/polyester sans couture est confortable et flexible
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- La conception réversible permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
- Le tricot en mélange de coton et polyester se lave bien avec un rétrécissement minimal
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View brochure
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View brochure
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View flyer
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View brochure