Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Taille pour homme2 XL
- Taille2
- Taille pour femmes2 XL
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la pétrochimie, la construction, la démolition et l’exploitation minière.
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 4
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationPétrochimie, construction, démolition, exploitation minière
- Matériau arrièreSpandex
- Conception enduitePaume, doigts
- Couverture du revêtementPaume, doigt
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurJaune haute visibilité
- Style reversChaussures à enfiler
- Type de poignetModèle à enfiler
- CoupeA2
- DescriptionPaume à prise en PVC rouge et dos en élasthanne - Protection contre les chocs TPR
- Mot-clé de descriptionEnduit
- Type de serviceService intensif
- EN3884 X43BP
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de priseSandy
- Type de mainPaire
- ComprendÉtiquettes système Identi
- Utilisation dans l’industriePétrochimie, construction, démolition, exploitation minière
- IsoléNon
- Capacité de blanchimentLavable
- Numéro de catalogue du fabricant120 à MP2120/TTG
- Numéro CUP du fabricant616314374197
- MatérielCuir synthétique
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit
- Gamme de produitsBoss
- Type de protectionCoupure, abrasion, perforation, impact
- Réfléchissant ou haute visibilitéHaute visibilité
- Sans couturesNon
- Série120- MP2120
- Normes respectéesANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138, FR 388
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit
- CUP_NON616314374197
Aperçu
- La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
- La prise en PVC sur la paume et les doigts offre une prise améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
- Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
- Résistance aux chocs de l'arrière de la main en caoutchouc plastique Thermo (TPR) aux jointures et aux doigts en dispersant l'énergie de force d'impact loin de l'os, sans sacrifier la dextérité
- Coutures doubles pour une performance durable
- Long revers à enfiler en néoprène avec étiquette d’identification et place pour le nom
- Les doigts précourbés sont ergonomiques et offrent un confort qui dure toute la journée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure