Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Poids41.27 lb
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour une utilisation dans les secteurs pétrolier et gazier, minier, de la fabrication, de la construction, de la mécanique lourde et de la manutention du bois.
- Cote d’impact Ansi Isea3
- Matériau arrièreSpandex
- CouleurOrange
- Caractéristiques de confortLa paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
- Description de la constructionEntrejambe de pouce renforcé/coupé-cousu
- Type de poignetSans-gêne long en néoprène
- DescriptionPaume à prise en PVC rouge et dos en élasthanne – Protection contre les chocs TPR
- Motif de priseSandy
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir synthétique avec poignée en PVC
- Matériau de la doublureNon doublé
- Type de produitGants de mécanicien
Aperçu
- La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
- La prise en PVC sur la paume et les doigts offre une prise améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
- Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
- Résistance aux chocs de l'arrière de la main en caoutchouc plastique Thermo (TPR) aux jointures et aux doigts en dispersant l'énergie de force d'impact loin de l'os, sans sacrifier la dextérité
- Comprend une couche de mousse D3O® inégalée qui offre une protection contre les chocs ANSI 138 Niveau 3
- Coutures doubles pour une performance durable
- Long revers à enfiler en néoprène avec étiquette d’identification et place pour le nom
- Les doigts précourbés sont ergonomiques et offrent un confort qui dure toute la journée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure