Motion
ICIFM320+P-K
Système de mesure de la température de la peau LWIR
N° D’ARTICLE MI12164004
N° MFRICIFM320+P-K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Système de mesure de la température de la peau LWIR
N° D’ARTICLE MI12164004
N° MFRICIFM320+P-K
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de batterie
    Aucun
  • Interfaces de communication
    Ethernet RJ-45
  • Caractéristiques et avantages
    • Saisie automatique des alarmes • Alarme sonore • Enregistrement vidéo continu • Suivi des points chauds • Affichage synchrone • Étalonnage intelligent
  • Champ de vision
     : 20° x 17 °
  • Résolution IR
    384 x 288
  • Plage de température de fonctionnement
    68 °F à 122 °F
  • Sensibilité thermique
    Moins de (50 mK) 0.05 °C à 30 °C / 86 °F

Aperçu

Description du fabricant
ICIFM320+P-K ICI FM 320+ P SÉRIE IR CAME
  • Saisie automatique des alarmes
  • Alarme sonore
  • Enregistrement vidéo continu
  • Suivi des points chauds
  • Affichage synchrone
  • Étalonnage intelligent

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté