Motion
1844-101
1844-101 - ADAPTATEUR DE TUBE, ALLIAGE 3/8" OD F-R 10-32 .058 MUR
N° D’ARTICLE MI12176602
N° MFR1844-101
Prix14.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1844-101 - ADAPTATEUR DE TUBE, ALLIAGE 3/8" OD F-R 10-32 .058 MUR
N° D’ARTICLE MI12176602
N° MFR1844-101
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
Prix14.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.7500 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Taille du filetage
    10-32
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériel
    Acier allié
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990053251

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR DE TUBE 1844-101 , ALLIAGE 3/8" OD F-R
  • Les adaptateurs de tube lisse QA1’s sont fabriqués en alliage d’acier soudable et sont disponibles en plusieurs tailles pour s’adapter à la plupart des tubes populaires. Les adaptateurs de tube sont usinés par CNC selon des tolérances précises et sont un moyen efficace d’adapter les extrémités des tiges à une variété d’applications. Disponible avec filetage à droite ou à gauche.
  • CORPS : acier allié soudable