Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.8750 po
- Largeur totale0.5625 po
- Taille du filetage3/8-24
- Poids0.06 lb
Détails
- MatérielAluminium
- Direction du filetageDroite et gauche
- CUP_NON806990038616
Aperçu
- Les régleurs de tringlerie double mâle à femelle en aluminium QA1’s sont généralement utilisés lorsque le réglage de la longueur de la tringlerie est nécessaire. Contre-écrou inclus.
- CORPS : aluminium 7075-T6 , noir anodisé