Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.7500 po
- Largeur totale1.0000 po
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.32 lb
Détails
- MatérielAcier au carbone
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990010490
Aperçu
- Des chapes en acier au carbone chromées QA1 peuvent être utilisées pour ajuster un point de montage de tringlerie lorsque le désalignement n’est pas autorisé. Dans le cadre d’un mécanisme de fixation, une manille offre une méthode permettant la rotation dans certains axes, tout en limitant la rotation dans d’autres. Les manilles sont utilisées dans une vaste gamme d’applications d’équipementiers et de marché secondaire, y compris les sports motorisés, l’équipement agricole et de jardin et d’autres applications industrielles. Disponible avec filetages à droite ou à gauche.
- CORPS : acier au carbone poli et chromé