Motion
CL8-12-1
CL8-10 - CHAPE, LOGEMENT EN ACIER AU CARBONE LH 1/2-3/4 3/8
N° D’ARTICLE MI12176793
N° MFRCL8-12-1
Prix20.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CL8-10 - CHAPE, LOGEMENT EN ACIER AU CARBONE LH 1/2-3/4 3/8
N° D’ARTICLE MI12176793
N° MFRCL8-12-1
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
Prix20.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.3750 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990010520

Aperçu

Description du fabricant
CL8-12-1 CHAPE, ACIER AU CARBONE LH 1/2-3/4
  • Les chapes en acier au carbone QA1 sont utilisées pour ajuster un point de montage de tringlerie lorsque le désalignement n’est pas autorisé. Dans le cadre d’un mécanisme de fixation, une manille offre une méthode permettant la rotation dans certains axes, tout en limitant la rotation dans d’autres. Les manilles sont utilisées dans une vaste gamme d’applications d’équipementiers et de marché secondaire, y compris les sports motorisés, l’équipement agricole et de jardin et d’autres applications industrielles. Disponible avec filetages à droite ou à gauche.
  • CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion