Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.6250 po
- Angle de désalignement22 °
- Poids0.11 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 440C
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieGM-T
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990043665
Aperçu
- BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
- CORPS : acier inoxydable série 300
- GOUJON : acier inoxydable