Motion
YPB5T
YPB5T - ROULEMENT (YPB) MAL ALIGNÉ SS HT/ SS HT 5/16 PTFE
N° D’ARTICLE MI12177819
N° MFRYPB5T
Prix29.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
YPB5T - ROULEMENT (YPB) MAL ALIGNÉ SS HT/ SS HT 5/16 PTFE
N° D’ARTICLE MI12177819
N° MFRYPB5T
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
Prix29.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.7810 po
  • Mauvais alignement Angle  
    23 °
  • Extérieur Diamètre  
    0.9060 po
  • Largeur totale
    0.9060 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    75505 N
  • Série
    YPBT
  • CUP_NON
    806990009555

Aperçu

Description du fabricant
YPB5T PALIER (YPB) MAL ALIGNÉ SS HT/ SS H
  • BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable, traité thermiquement
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant