Motion
AMB3021H
Ventilateur mural argenté Master Breeze
N° D’ARTICLE MI12178430
N° MFRAMB3021H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur mural argenté Master Breeze
N° D’ARTICLE MI12178430
N° MFRAMB3021H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    16 po
  • Hauteur totale
    34 po.
  • Largeur totale
    34 po.
  • Poids
    48 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    acier
  • Puissance
    1/4 hp
  • Couleur du boîtier
    Argent
  • Numéro CUP du fabricant
    015449130331
  • Débit d’air maximal
    7200 pcm
  • Type de montage
    mur
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    2
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1
  • Vitesse
    1075 tr/min
  • CUP_NON
    015449130331
  • Tension
    115

Aperçu

Description du fabricant
AMB3021H 30" 2 SPD 1/4 HP 115V 1-PHASE O