Spécifications
Dimensions
- Taille de la lame42 po
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Largeur totale28-1/2 po.
- Poids233 lb
Détails
- Intensité13 A
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Code d’harmonisation841459.659
- Puissance3/4 HP
- Couleur du boîtierBronze
- Numéro CUP du fabricant15449053715
- Débit d’air maximal15850 pcm
- Type de montagePlafond
- Nombre de lames4
- Nombre de vitesses1
- OscillationNon oscillant
- Phase3
- SérieCMB
- Vitesse505 tr/min
- CUP_NON15449053715