Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale26 po.
- Hauteur totale46 po.
- Largeur totale46 po.
- Poids205 lb
Détails
- Intensité13
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1 HP
- Couleur du boîtierGris industriel
- Numéro de catalogue du fabricantTPC4215HL-X
- Numéro CUP du fabricant15449053548
- Débit d’air maximal16990 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames4
- Nombre de vitesses1
- Phase3
- Vitesse475 tr/min
- CUP_NON15449053548
- Tension230/460