Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale26 po.
- Hauteur totale52 po.
- Largeur totale52 po.
- Poids262 lb
Détails
- Intensité13.4
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1 HP
- Couleur du boîtierGris industriel
- Numéro de catalogue du fabricantTPC4815HL-U
- Numéro CUP du fabricant15449053555
- Débit d’air maximal19460 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames4
- Nombre de vitesses1
- Phase1
- Vitesse475 tr/min
- CUP_NON15449053555
- Tension115/230