Motion
TPC6016
Ventilateur gris industriel Heatbuster
N° D’ARTICLE MI12178908
N° MFRTPC6016
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur gris industriel Heatbuster
N° D’ARTICLE MI12178908
N° MFRTPC6016
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    30 po.
  • Hauteur totale
    74 po.
  • Largeur totale
    74 po.
  • Poids
    242 lb

Détails

  • Intensité
    17
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1-1/2 HP
  • Couleur du boîtier
    Gris industriel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TPC6016
  • Numéro CUP du fabricant
    15449860160
  • Débit d’air maximal
    30100 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    4
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    1
  • Vitesse
    370 tr/min
  • CUP_NON
    15449860160
  • Tension
    115

Aperçu

Description du fabricant
TPC6016 60" 1 RACCORD 1 1/2 HP 115V MONOPHASÉ 1-PHASE