Motion
NAU4LKBP210

TIMKEN
NAU4LKBP210

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 50 mm, matériau polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182396
N° MFRNAU4LKBP210
Prix919.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKBP210

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 50 mm, matériau polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182396
N° MFRNAU4LKBP210
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
Prix919.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre central du boulon
    6.3134842519685 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Largeur du boîtier
    2.25 po
  • Largeur de course intérieure
    2.075 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.075 po
  • Largeur de course extérieure
    1.421 po
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Longueur totale
    8.1250 po
  • Largeur totale
    2.2500 po
  • Poids
    2.7 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Améliorer la salubrité alimentaire • Réduire l’entretien • Diminuer les temps d’arrêt imprévus • Augmenter la productivité globale
  • Configuration du boîtier
    Bloc d’oreiller 2-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Insérer le matériau du roulement
    NA Poly-Round
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Manchon de verrouillage DoubleLock®
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450642965
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Unité Polyround montée
  • CUP_NON
    883450642965

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKBP210 PO DE LARGE ET RANGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale