Motion
5213

NTN
5213

Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 1.5000 po, ouvert, angle de contact de 25 °, CN
N° D’ARTICLE MI12187278
N° MFR5213
Prix334.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5213

Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 1.5000 po, ouvert, angle de contact de 25 °, CN
N° D’ARTICLE MI12187278
N° MFR5213
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
Votre prix334.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po, 38.100 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    38.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    3.551 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    5213 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359308570
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359308570

Aperçu

Description du fabricant
5213 ROULEMENT À BILLES