Motion
7006-100
Bagues sans clé - DI 100 mm, DI 145 mm
N° D’ARTICLE MI12189389
N° MFR7006-100
Prix326.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - DI 100 mm, DI 145 mm
N° D’ARTICLE MI12189389
N° MFR7006-100
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
Prix326.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Longueur totale
    56 mm
  • Poids
    2.9 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    141 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7006-100
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    200 kN/lb
  • CUP_NON
    842058105340

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 7006-100 100 X 145 7006
  • La conception en deux pièces avec un seul cône a une bride pour positionner le composant sur l’arbre afin de maintenir la position axiale pendant le montage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer