Motion
48-73-1092

MILWAUKEE TOOL
48-73-1092

Accessoire de casque de sécurité - Type de fixation : crochet et boucle, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI12201504
N° MFR48-73-1092
Prix17.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-73-1092

Accessoire de casque de sécurité - Type de fixation : crochet et boucle, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI12201504
N° MFR48-73-1092
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
Votre prix17.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.0000 po
  • Largeur
    0.3000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le bandeau absorbant pour casque de sécurité MILWAUKEE permet aux professionnels d’être plus confortables et de rester au frais. La bande absorbante comprend un rembourrage doux et confortable pour un confort qui dure toute la journée. Le tissu évacuant l’humidité de la sangle permet aux professionnels de rester au frais et au sec rapidement. Ce bandeau absorbant antimicrobien prévient l’accumulation d’odeurs et de bactéries, offrant une utilisation à long terme. Ce bandeau absorbant lavable à la machine est amovible et compatible avec tous les casques de sécurité Milwaukee.
  • Type de pièce jointe
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Polyester
  • CUP_NON
    045242609925

Aperçu

Description du fabricant
48-73-1092 BANDE POUR CASQUE DE SÉCURITÉ
  • Antimicrobienne – Prévient les odeurs et les bactéries
  • Compatible avec les casques de sécurité Milwaukee
  • Détachable et lavable Marchine
  • Construction en polyester doux pour plus de confort
  • Le bandeau absorbant empêche la sueur de pénétrer dans les yeux pour prévenir la formation de buée sur les lunettes et offrir un meilleur confort
  • Se fixe à la suspension avec du Velcro et des crochets
  • Conception légère pour un port toute la journée