Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre33 mm
- Global Largeur25 mm
- Poids0.08 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique24100 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TA2525ZOH présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 33 mm, une largeur totale de 25 mm et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend approprié pour une utilisation métrique spécialisée.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTA2525ZOH
- Rpm max.15000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTA
- Capacité de charge statique40800 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure