Motion
2PCTS-2MP XBULK

GATES RUBBER CO
2PCTS-2MP XBULK

2PCTS-2MP XBULK
N° D’ARTICLE MI12206039
N° MFR2PCTS-2MP XBULK
Prix13.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2PCTS-2MP XBULK

2PCTS-2MP XBULK
N° D’ARTICLE MI12206039
N° MFR2PCTS-2MP XBULK
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
Prix13.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    2
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    2
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.1260 po
  • Taille de filetage 1
    1/8-27

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords de type swage Gates PCTS offrent une solution monopièce pour les assemblages de bâtiment avec tuyau thermoplastique.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    MP
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • À utiliser avec
    TH7, TH7NC
  • Numéro CUP du fabricant
    072053667974
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Type de joint
    Interférence de filetage/angle associé
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°

Aperçu

Description du fabricant
2PCTS-2MP TIGE NPTF 7336-1198
  • Conçu pour fonctionner avec les flexibles thermoplastiques TH7 et TH7NC ; Différents styles de filetage disponibles pour répondre aux besoins des applications utilisant des flexibles thermoplastiques ;