Spécifications
Dimensions
- Longueur53.10 cm, 20.9000 po
Détails
- Détails supplémentairesMolleton réversible en micromolleton à molleton sherpa | Col allongé | Ourlet arrière abaissé | 8 poches | Poche de poitrine des deux côtés | Poches à fermeture éclair | Poche arrière pour batterie
- Type de batterie20V Li-Ion max.
- Couleur de liaisonNoir
- CouleurNoir
- DescriptionVeste sans manches en molleton réversible chauffée pour hommes Dewalt en Kit, Noir
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementGilet chauffant
- Utilisation du vêtementUsage général
- Groupe et classeNon-ANSI
- Haute visibilitéNon
- ComprendAdaptateur, chargeur, pile Dewalt 20V
- MatérielMolleton
- Composition du matérielMolleton
- Nombre de poches8
- ModèleSolide
- Gamme de produitsDEWALT Équipement chauffant
- SérieDCHV086
- TypeGilet de chauffage
- Couleur de la vesteNoir
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la circulaire
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la circulaire
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la circulaire