Spécifications
Détails
- Numéro de conception10
- BrideSAE-A
- Numéro de catalogue du fabricantNASGP-1A-30F-8H3-R-E10
- MatérielFonte
- Débit maximum14.26 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Capacité maximale de la pompe30 cc/rév
- Montage2 Montage par boulon
- Matériau du joint toriqueAluminium
- Orientation du portPort latéral
- Type de portJoint torique SAE
- Pression nominale2987 psi
- Types de produitsPompes à engrenages externes
- Matériau du corps de pompeFonte
- Capacité de la pompe30 cm3/rév.
- Série1
- Type d’arbreClé 3/4