Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Angle de contact20 °
- Rayon du filet0.039 po
- Fente de remplissageNon
- Largeur de la bague intérieure0.875 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Largeur de l’anneau extérieur0.8750 po
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur0.8750 po
- Poids0.42 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- Description5303K C1 BILLES CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Rinçage du solNon
- Numéro CUP du fabricant087796043640
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Régime de fonctionnement maximal227462.27917204 tr/min (huile), 189551.89931003 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Classe de précisionABEC-1
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale4600 lbf
- Capacité de charge statique radiale2850 lbf
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Élément roulantBalle
- Type de ligneDouble
- Série5300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON87796043640
Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables