Motion
SUCFL205

NTN
SUCFL205

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 25 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI12289611
N° MFRSUCFL205
Prix314.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFL205

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 25 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI12289611
N° MFRSUCFL205

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix314.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.9000 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur du boîtier
    1.0600 po
  • Diamètre extérieur
    2.6800 po
  • Longueur totale
    4.9200 po
  • Largeur totale
    1.4100 po
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SUC205
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SFL205N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2470 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1800 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC205
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    3413529501823

Aperçu

Description du fabricant
SUCFL205 CORROSION RESISTANT FLG BRG