Motion
280-HP641-02
280-HP641-02 280-HP641-02 KILIMANJARO, F
N° D’ARTICLE MI12307518
N° MFR280-HP641-02
Prix14.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
280-HP641-02 280-HP641-02 KILIMANJARO, F
N° D’ARTICLE MI12307518
N° MFR280-HP641-02
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
Prix14.37 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    CASQUE DE SÉCURITÉ À BORD INTÉGRAL KILIMANJARO, MATÉRIAU DE COQUILLE HDPE, SUSPENSION RÉGLABLE À 4 POINTS AVEC SANGLE EN NYLON, ANSI TYPE I CLASSE E
  • Type d’ajustement
    Verrou à goupille
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    620606001265

Aperçu

Description du fabricant
280-HP641-02 280-HP641-02 KILIMANJARO, F
  • La coquille légère en polyéthylène haute densité (PEHD) stabilisé contre les rayons UV réduit la fatigue du travailleur
  • La suspension 4-Point avec sangles en tissu robustes et coussinet de confort de la couronne procure un ajustement confortable et sûr
  • Système de réglage des roues SURE LOCK pour les réglages de la taille d’une seule main
  • Réglages précis de la hauteur pour assurer une profondeur adéquate
  • La sangle basse à la nuque offre un maintien sûr, permettant au casque de rester sur votre tête même lorsque les travailleurs regardent vers le bas ou se penchent
  • Bandeau absorbant en mousse remplaçable sans frottement pour une absorption maximale de la sueur
  • Shell dispose d’un abreuvoir à pluie pour plus de commodité dans des conditions météorologiques défavorables
  • Les fentes universelles pour accessoires conviennent à une variété de produits de protection des yeux, du visage et de l’ouïe
  • Impression du logo personnalisée disponible sur les quatre côtés du casque de sécurité
  • Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1 Type 1 et CSA Z94.1 Type 1
  • Répond aux exigences en matière d’isolation électrique de classe E