Spécifications
Dimensions
- Taille pour hommetaille unique
- Tailletaille unique
Détails
- Type de pièce jointeÉlastique
- CouleurNoir
- Matériau de la pinceacier inoxydable
- Type de pincepointes
- Matériau du couvre-chaussureCourroie rouge/jaune
- Gamme de produitsProtection du pied
- SérieAides à la traction
- CUP_NON620345950749
Aperçu
- Profil original – La chaussure à crampons à glace originale de la série K1 à mi-cheville est la solution de traction hivernale universelle idéale pour une botte de travail au talon définie. La conception pratique et facile à utiliser favorise la conformité en milieu de travail et réduit les risques de blessures par glissement et chute sur la glace et la neige
- Intrinsèquement sécuritaires – Reconnus par les industries pétrolières et gazières, des services publics, des eaux usées et de l’agriculture, les goujons à sécurité intrinsèque spécialement conçus sont certifiés pour prévenir les étincelles lorsque vous travaillez dans des zones où des matières combustibles peuvent être présentes, assurant la sécurité de votre équipe lorsque vous travaillez autour de matières dangereuses ou inflammables
- Traction – Les crampons sont fabriqués avec des crampons en acier inoxydable qui pénètrent la glace et qui sont éprouvés pour maximiser la traction et réduire les risques de glissade et de chute dans des conditions glacées ou enneigées
- Conception – Les crampons à glace K1 sont fabriqués avec un tampon en caoutchouc spécialement formulé pour une durabilité maximale, avec 5 crampons en acier inoxydable placés stratégiquement et une sangle réglable haute visibilité pour une sécurité accrue dans les environnements de travail à faible éclairage
- Facilité d’utilisation – Les crampons à semelle intermédiaire sont différents des crampons traditionnels, car ils peuvent être tournés vers le haut de la botte, éliminant les tracas de l’utilisateur de les enlever sur les chantiers qui nécessitent une transition intérieure/extérieure fréquente, la conduite ou l’escalade.