Spécifications
Dimensions
- Taille pour hommetaille unique
- Tailletaille unique
Détails
- Type de pièce jointeÉlastique
- CouleurNoir
- Matériau de la pinceacier inoxydable
- Type de pincepointes
- Matériau du couvre-chaussureV9770650-O/S
- Gamme de produitsProtection du pied
- SérieAides à la traction
- CUP_NON620345950763
Aperçu
- Intrinsèquement sécuritaires – mandatés et fiables par le pétrole et le gaz, les services publics, les eaux usées et l’agriculture, les goujons intrinsèquement sécuritaires spécialement conçus sont certifiés pour prévenir les étincelles dans les environnements volatils, assurant la sécurité de votre équipe lorsque vous travaillez à proximité de matières dangereuses ou inflammables
- Profil bas – La chaussure à crampons de glace à profil bas K1 à mi-cheville est conçue pour les chaussures avec une voûte plantaire peu profonde dans la semelle du pied, souvent trouvées dans les bottes de randonnée ou tactiques. Le modèle à profil bas a une plateforme en caoutchouc plus étroite et des crampons plus courts, offrant la traction, l’ajustement et le confort nécessaires. La conception pratique et facile à utiliser favorise la conformité en milieu de travail et réduit les risques de blessures par glissement et chute sur la glace et la neige
- Traction – Les crampons sont fabriqués avec des crampons en acier inoxydable qui pénètrent la glace et qui sont éprouvés pour maximiser la traction et réduire les risques de glissade et de chute dans des conditions glacées ou enneigées
- Conception – Les crampons à glace K1 sont fabriqués avec un tampon en caoutchouc spécialement formulé pour une durabilité maximale, avec 5 crampons en acier inoxydable placés stratégiquement et une sangle réglable haute visibilité pour une sécurité accrue dans les environnements de travail à faible éclairage
- Facilité d’utilisation – Les crampons à semelle intermédiaire sont différents des crampons traditionnels, car ils peuvent être tournés vers le haut de la botte, éliminant les tracas de l’utilisateur de les enlever sur les chantiers qui nécessitent une transition intérieure/extérieure fréquente, la conduite ou l’escalade.