Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Extérieur Diamètre28 mm
- Global Largeur12 mm
- Poids0.07 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles RNAO16X28X12 présente un diamètre d’alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur globale de 12 mm et un poids de 0.068 lb, ce qui le rend idéal pour un support radial léger.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantRNAO16X28X12
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale11.2 kN
- Capacité de charge statique radiale11.9 kN
- SérieARNO