Motion
TOURNEVIS À DOUILLE POUR BOULON 86185 1/4 PO C.C. 12 MM

Gearwrench
86185 1/4"DR BOLT BITER NUT DRIVER 12 MM

TOURNEVIS ÉCROU EMBOUT EMBOUT DE BOULON 12MM 1/4 PO DR
N° D’ARTICLE MI12327897
N° MFR86185 1/4"DR BOLT BITER NUT DRIVER 12 MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
86185 1/4"DR BOLT BITER NUT DRIVER 12 MM

TOURNEVIS ÉCROU EMBOUT EMBOUT DE BOULON 12MM 1/4 PO DR
N° D’ARTICLE MI12327897
N° MFR86185 1/4"DR BOLT BITER NUT DRIVER 12 MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de lame
    0.43 po
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Taille hexagonale
    12.000 mm
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Plage de longueur globale
    1" - 2.9"

Détails

  • Type de bit
    Extracteur de noix

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS À DOUILLE POUR BOULON 86185 1/4 PO C.C. 12 MM