Motion
TAD481CT-X-1200

TRIANGLE ENGINEERING
TAD481CT-X-1200

Ventilateur rond d'entraînement à courroie axiale à tube
N° D’ARTICLE MI12328585
N° MFRTAD481CT-X-1200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TRIANGLE ENGINEERING
TAD481CT-X-1200

Ventilateur rond d'entraînement à courroie axiale à tube
N° D’ARTICLE MI12328585
N° MFRTAD481CT-X-1200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    30 po.
  • Hauteur totale
    52-1/8 po.
  • Largeur totale
    50-3/8 po.

Détails

  • Forme de conduit
    Ronde
  • Conception du ventilateur
    Entraînement par courroie axiale du tube
  • Débit d’air maximal
    6257 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Moteur pour zones dangereuses
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension du moteur
    230/460
  • Type de montage
    Mur ou plafond
  • Vitesse
    6257 pcm

Aperçu

Description du fabricant
TAD481CT-X-1200 TUBE AXIAL COURROIE D’ENTRAÎNEMENT FA